曜日別特売

国産 ひのき すのこ ベッド シングル

国産 ひのき すのこ ベッド シングル - 萩原国産 ひのき すのこ ベッド シングル - 萩原国産 ひのき すのこ ベッド シングル - 萩原国産 ひのき すのこ ベッド シングル - 萩原国産 ひのき すのこ ベッド シングル - 萩原国産 ひのき すのこ ベッド シングル - 萩原国産 ひのき すのこ ベッド シングル - 萩原国産 ひのき すのこ ベッド シングル - 萩原

国産の檜が香る贅沢なシングルベッド。檜の香りには、疲労やストレスを和らげる癒やし効果があり、心地良い睡眠をサポートします。また、薬効成分により、ダニや雑菌の繁殖を抑制します。低ホルムアルデヒド(最高ランク「フォースター」品質)や、耐荷重300kgで安心してお使いいただけます。敷ふとんが収まるロングサイズなので、お手持ちの布団のまま通気性のよいすのこベッドにできるのもおすすめポイントです。香りや風合いなど、檜本来の温かみをお楽しみください。

用途ベッド、ベッドフレームとして。材質【主材】天然木(ひのき)サイズシングル備考組立式・脚裏フェルト付・床面高3段階調節可能種類すのこベッド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×210×12.5/27.5/32.5内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554217WB-7721S
44,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方1¥3,856/税込¥4,242
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする