<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き

<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き - 萩原<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き - 萩原<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き - 萩原<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き - 萩原<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き - 萩原<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き - 萩原<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き - 萩原<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き - 萩原

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。すのこ同士の隙間も小さく、奥行が210cmとロングなので敷布団の使用にも最適です。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のプレーンナチュラル、ライトブラウン、ダークブラウンの3色から選べます。

用途ベッド、ベッドフレームとして。材質【ベッド】パイン【スノコ】合板(LVL)備考〇組立式〇2口コンセント付〇床面サイズ:W97×L210cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98.5×221×68(床面高:36)内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553621MB-5096S-DBRダークブラウン
58,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553630MB-5096S-LBRライトブラウン
58,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553639MB-5096S-NAプレーンナチュラル
58,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする