曜日別特売
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639

※使用例

MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639
MB-5096S-NA <約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き 萩原 41553639

<約3分で組立完了> 工具不要 ネジ無し 頑丈ベッド ネジレス 宮棚つきタイプ 敷布団対応 耐荷重350kg コンセント付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
プレーンナチュラル
内容量1台(1台)注文コード41553639品番MB-5096S-NA
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。すのこ同士の隙間も小さく、奥行が210cmとロングなので敷布団の使用にも最適です。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のプレーンナチュラル、ライトブラウン、ダークブラウンの3色から選べます。

用途
ベッド、ベッドフレームとして。
プレーンナチュラル
材質
【ベッド】パイン【スノコ】合板(LVL)
備考
〇組立式〇2口コンセント付〇床面サイズ:W97×L210cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98.5×221×68(床面高:36)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,715/税込4,087
沖縄地方数量1につき9,077/税込9,985
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする