曜日別特売

ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型

ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型 - 萩原ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型 - 萩原ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型 - 萩原ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型 - 萩原ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型 - 萩原ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型 - 萩原ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型 - 萩原ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型 - 萩原

シンプルなラタン調のランドリーバスケット。キャスター付きで洗濯機からバルコニーまでの移動もラクラク。最大約52Lも入れられる大容量の収納力。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。シンプルなデザインなので、衣類収納やおもちゃ入れなど様々な用途でお使いただけます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色からお選びいただけます。。

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。材質フレーム:スチール、本体:ポリエチレン備考組立式、キャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45(取手含む)×39×61(取手含む)内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556491RUD-2448DBRダークブラウン
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556500RUD-2448GYグレー
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月上旬
41556509RUD-2448WHホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする