萩原
大理石調 ゴールドフレーム オープンラック 幅61/91cm ラック 棚 4段 スリム
用途
大理石調シート天板に輝くゴールド脚がアクセントになったエレガントなオープンラック。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。
材質
【フレーム】スチール【棚板】メラミン樹脂化粧繊維板
色
マーブルホワイト×ゴールドフレーム
備考
〇組立式〇アジャスター付
生産国
中国
内容量
1台(1台)
注意
※収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41555721
LCC-4618-MWH
梱包時:103×37×16(13.2kg)
61×30×100
¥35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555730
LCC-4619-MWH
梱包時:105×37×15.5(18kg)
91×30×100
¥42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください