ランドセルラック ワイド 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 ハンガーラック 大容量

ランドセルラック ワイド 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 ハンガーラック 大容量 - 萩原
用途兄弟、姉妹、二人分のランドセルを収納できるランドセル収納ラック。5つの「お片付けスペース」で整理整頓!【1】2人分置けるランドセル収納【2】制服、上着、普段着、コートなどをかけられるハンガーラック【3】教科書、ノート、本、辞典辞書、ファイルを収納できる高さ調節棚【4】上履き入れ、体操着入れ、シューズ入れ、レッスンバッグなどをかけられるサイドフック。嬉しいS字フック付き【5】ハンカチ、マスク、ティッシュ、文房具、筆記用具、筆箱など小物を収納できるスライドレール付き引き出しカラーはグレー・ナチュラル・ホワイトウォッシュの3色。デザインにこだわった目隠しキャスター付きで模様替えなどの移動やお掃除もらくらく!【商品サイズ(約)】幅68.5×奥行41.5×高さ107cm【商品重量(約)】30kg【梱包サイズ(約)】梱包1)幅73×奥行44×高さ11cm/14kg梱包2)幅113×奥行44×高さ8cm/18kg※2梱包でお届けします【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】お客様組立品※プラスドライバーとハンマーをご用意下さい※2人以上での組み立てをおすめします内容量1台(1台)
注意
※子供部屋用、収納、ランドセルラックとして。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553061RCC-1623NA
28,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553070RCC-1623GY
28,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553079RCC-1623WS
28,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする