曜日別特売

木目柄こたつテーブル 選べる掛布団

木目柄こたつテーブル 選べる掛布団 - 萩原木目柄こたつテーブル 選べる掛布団 - 萩原木目柄こたつテーブル 選べる掛布団 - 萩原木目柄こたつテーブル 選べる掛布団 - 萩原木目柄こたつテーブル 選べる掛布団 - 萩原木目柄こたつテーブル 選べる掛布団 - 萩原木目柄こたつテーブル 選べる掛布団 - 萩原木目柄こたつテーブル 選べる掛布団 - 萩原

こたつに見えないかっこいいデザインのこたつテーブル。木の年輪が折り重なった美しい木目柄シートが特徴です。75×60cmなのでワンルームやひとり暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感ですが、PCを置いてデスクワークにもおすすめのちょうどいい天板です。遠赤外線の石英管ヒーターを使用しており、身体の芯までじんわりと温めてくれます。国内トップメーカー「メトロ電気工業株式会社」のヒーターなので安心。温度調節/中間スイッチ/天板固定ネジ/脚裏フェルト などを搭載しており、機能面にも優れたこたつテーブルです。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MS-303H 300W石英管(中間スイッチ)備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×40内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553280アルラ7560DBRダークブラウン
25,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553289アルラ7560LBRライトブラウン
25,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする