曜日別特売

昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製

昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製 - 萩原昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製 - 萩原昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製 - 萩原昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製 - 萩原昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製 - 萩原昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製 - 萩原昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製 - 萩原昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製 - 萩原

頭の角度は14段階、座面高は8段階に調節が可能な自分にピッタリの座り心地を叶える高座椅子。高さを変えても肘掛けの高さが一定のため、足腰への負担も軽減されます。贈り物としてもおすすめ。

用途イス・チェア、座椅子として。材質【脚部】天然木【フレーム】スチール【張地】ポリエステル(メッシュ)・合成皮革【座面】ウレタンフォーム備考〇背部:ガス圧無段階リクライニング(手元レバー式)〇頭部:14段リクライニング外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×63~117×110(座面高:25~48)内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553691LZ-4738BEベージュ
46,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553700LZ-4738BRブラウン
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする