大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 角型
大理石調シート天板に輝くゴールド脚がアクセントになったエレガントなネストサイドテーブル。サイズの異なる2つのテーブルを組み合わせて使うネストテーブルはライフスタイルやシチュエーションに合わせて様々なレイアウトが楽しめます。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。。
用途テーブル、ネストテーブルとして。
材質【フレーム】スチール【天板】メラミン樹脂化粧繊維板
色マーブルホワイト×ゴールドフレーム
備考〇組立式〇アジャスター付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)高:43×31×53、低:57×36×45
内容量1台(1台)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,209 / 税込 ¥ 1,330 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,627 / 税込 ¥ 2,890 |
| 離島 | 1 | お送りできません |