曜日別特売

コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス

コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス - 萩原コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス - 萩原

コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれなベンチ。ダイニングベンチとしてはもちろん、インテリアとしてもおすすめ。背もたれのないコンパクトなベンチなので、圧迫感がなくお使いいただけます。座面にはSバネを使用しており、長時間座っていても疲れにくい硬めの座り心地です。カジュアルな4色よりお選びください。。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【構造部材】天然木【脚部】スチール【張地】ポリエステル備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×44×39(座面高:39)内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555459LSF-4447-BNDGYダークグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555468LSF-4447-BNGRグリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555477LSF-4447-BNLGYライトグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41555486LSF-4447-BNLTラテ
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする