曜日別特売
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468

 

LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468
LSF-4447-BNGR コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原 41555468

コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色グリーン
内容量1台(1台)注文コード41555468品番LSF-4447-BNGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれなベンチ。ダイニングベンチとしてはもちろん、インテリアとしてもおすすめ。背もたれのないコンパクトなベンチなので、圧迫感がなくお使いいただけます。座面にはSバネを使用しており、長時間座っていても疲れにくい硬めの座り心地です。カジュアルな4色よりお選びください。。

用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして。
色
グリーン
材質
【構造部材】天然木【脚部】スチール【張地】ポリエステル
備考
〇組立式〇アジャスター付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×44×39(座面高:39)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする