1Pソファ 単品 1人掛け ソファ ローソファ アームレスソファ

1Pソファ 単品 1人掛け ソファ ローソファ アームレスソファ - 萩原1Pソファ 単品 1人掛け ソファ ローソファ アームレスソファ - 萩原1Pソファ 単品 1人掛け ソファ ローソファ アームレスソファ - 萩原1Pソファ 単品 1人掛け ソファ ローソファ アームレスソファ - 萩原1Pソファ 単品 1人掛け ソファ ローソファ アームレスソファ - 萩原1Pソファ 単品 1人掛け ソファ ローソファ アームレスソファ - 萩原1Pソファ 単品 1人掛け ソファ ローソファ アームレスソファ - 萩原1Pソファ 単品 1人掛け ソファ ローソファ アームレスソファ - 萩原

大きすぎない程よいサイズ感の1人用ソファ。低め×肘なしデザインなので視覚的にもコンパクトで、ひとり暮らしのお部屋にも置きやすいですが、広めな座面なのでゆったりとリラックスすることができます。弾力のある座り心地なので長時間座っても疲れにくく、食事や作業をする時にも向いています。シンプルなファブリックと深い色味の木脚なので高級感もあり、ナチュラルインテリアからモダン系まで幅広いインテリアに合わせることができます。「フラットシリーズ」のソファと組み合わせて使うこともおすすめです。

用途ソファ・ソファベッド、ソファとして。材質【フレーム】天然木【張地】ポリエステル備考〇脚部組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×71×66/53(座面高:33/20)内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553316フラット1P-BEベージュ
36,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553325フラット1P-GYグレー
36,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする