曜日別特売

ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子

ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 - 萩原

シンプルなデザインのダイニングチェア2脚セットホワイトウォッシュのフレームにグレーの生地と、ナチュラルのフレームにベージュの生地の2色展開。シンプルながら丸いデザインで柔らかく温かみのある印象に。コンパクトなデザインなので狭いお部屋でも圧迫感を軽減します。背もたれはカーブしているので、体にフィット。体に沿うデザインです。組立ても簡単!

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】ラバーウッド【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×51×75.5(座面高:43)内容量1セット(2台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41555310VC-7309NABE-2ナチュラル/ベージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年1月25日
41555319VC-7309WSGY-2ホワイトウォッシュ/グレー
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年1月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする