トリコインダストリーズ
リフレッシュシャンプーブラシ ダック (12本入)ミルキーカラー3色アソート
ソフトピンを使用した日本製の高品質シャンプーブラシ
長いピンと三角ピンのミックスで髪と頭皮をしっかり洗浄します。
クッション性もあり頭皮を傷めずに気持ちよくシャンプーすることができます。
材質
ハンドル:ポリプロピレン、ピン:エラストマー
寸法(mm)
89×70×69
色
3色アソート(ピンク・ブルー・パープル)
質量(g)
42
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41552011
RF-25B01
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください