曜日別特売

25 紅牙 EX

25 紅牙 EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 紅牙 EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 紅牙 EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 紅牙 EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

現代タイラバシーンを牽引するテスター監修フラッグシップタイラバロッド。
DAIWAが誇るテスター陣のノウハウを最新テクノロジーで具現化した唯一無二のフラッグシップタイラバロッド「紅牙EX」。釣果に直結する実釣性能にとことん拘り、それぞれのアイテムに最適な素材やテーパー、『AGS』、リールシートを一から見直すことで過去の延長線上にないタイラバロッドが完成した。個性際立つラインナップは激戦区のテクニカルエリアから未開のフィールドまで幅広く対応してくれる。
【N66ULB TG】ワクワクが止まらない!胸躍るタイラバゲームを楽しむために中井一誠が拘り抜いた超軟調スリルゲーム乗せモデル。「これまでの既成概念を打ち破る、どこまでも曲がり込むブランク」をテーマに作り込まれたロッドは、ULクラスのしなやかさを備え、スリルゲームのみに許された真のブチ曲げブランクを実現した。
【N67MB TG】スリルゲームブランクの真骨頂であるブチ曲げファイトを体現するオールラウンドスリルゲーム乗せモデル。「真のオールラウンドモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、フィールドやシチュエーションを選ばず、常にベストな状態でマダイにタイラバをプレゼンテーションすることが出来る懐の深さを備える。【N64MHB-SMT】超弾性チタン合金『SMT』を備える穂先部と細身・軽量チューブラーブランクの融合による唯一無二の超高感度SMT乗せモデル。「これまでにない異次元の感度」をテーマに作り込まれたロッドは、アングラーにまだ見ぬ海中をイメージさせるほどの高感度を実現した。
【D610HB TG】手巻きスタイルでは躊躇するようなディープエリア&ドテラ流しでも攻撃的なタイラバゲームを実践する電動タイラバスリルゲームモデル。「電動タイラバゲームの更なる進化」をテーマに作り込まれたロッドは、ラフ&ハードコンディションでこそ真価を発揮する電動スタイルでのタイラバゲームを強力にバックアップしてくれる。
【C69MHS-SMT】バージンスポットにアプローチ可能なキャスタビリティとチューブラートップでは実現できない高感度&食い込み性能を高次元で融合したキャスティング対応SMTスピニングモデル。「DAIWAにしか作ることが出来ないキャスティングモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、超弾性チタン合金『SMT』とチューブラーブランクそれぞれのメリットを最大限に引き出すことで具現化した。

継数(本)2内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41549895N66ULB TGジグ:20~2007/11.981.0/7.915690
62,400
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41549929D610HB TGジグ:60~3507/12.081.1/8.9163125
62,400
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551591N67MB THRILL GAMEジグ:40~2507/12.011.1/7.915995
62,400
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551600N64MHB-SMTジグ:40~1507/11.930.7/8.415185
61,600
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551618C69MHS-SMTジグ:20~807/12.060.8/9.416591
61,600
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41549911N67MB TGジグ:40~2507/12.011.1/7.915995
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41549920N64MHB-SMTジグ:40~1507/11.930.7/8.415185
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41549938C69MHS-SMTジグ:20~807/12.060.8/9.416591
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41551575N66ULB THRILL GAMEジグ:20~2007/11.981.0/7.915690
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41551609D610HB THRILL GAMEジグ:60~3507/12.081.1/8.9163125
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41549911N67MB TG41551591N67MB THRILL GAMEN67MB TG 25 紅牙 EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155159125 紅牙 EXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
41549920N64MHB-SMT41551600N64MHB-SMTN64MHB-SMT 25 紅牙 EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155160025 紅牙 EXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
60,980
税込67,078
注文コードが変更になりました
41549938C69MHS-SMT41551618C69MHS-SMTC69MHS-SMT 25 紅牙 EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155161825 紅牙 EXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
60,980
税込67,078
注文コードが変更になりました
41551575N66ULB THRILL GAME41549895N66ULB TGN66ULB THRILL GAME 25 紅牙 EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154989525 紅牙 EXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
41551609D610HB THRILL GAME41549929D610HB TGD610HB THRILL GAME 25 紅牙 EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154992925 紅牙 EXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする