曜日別特売

シルバークリーク Aurum

シルバークリーク Aurum - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク Aurum - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク Aurum - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク Aurum - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク Aurum - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク Aurum - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

Silver Creekの新たなる象徴
「Aurum」それはラテン語で「光り輝くもの」の意。
金の元素記号「Au」の語源でもある。
普遍の輝きを持つ金の如く、手にしたものに優越感を与え、ひとたびフィールドでキャストをすればその使用感に恍惚の表情をもたらす。
Silver Creek の新たなる象徴が誕生した。
調子はキャスト性能と掛け性能に特化、番手ごとに多用するキャストを設定しシチュエーションごとの攻略を容易に。
ブランクはSVFカーボンを採用し、素材の反発から伸びのあるアキュラシーキャストを約束。
外観は、黒系カラーをベースに、ゴールドのスレッド、文字を採用し、渓流の木漏れ日の中でその存在感を際立たせる。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径のウッドリールシートを採用、ベイトロッドはショートトリガーを採用し、快適な使用感を約束。
ガイドにはチタンSicガイドをダイワ独自のセッティングで配置。
通常よりも径の大きなガイドは、キャスト時のラインの抜けの良さはもちろん、解禁直後の凍結や蜘蛛の巣によるトラブルを軽減。
使用感、外観ともに拘り尽くした、新たなる象徴が誕生した。

継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4155061148UL1.421.2/6.974720.3-0.6
43,200
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41550620410L1.471.2/7.476720.3-0.8
44,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4155062953UL1.61.2/7.183740.3-0.6
44,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4155063846ULB1.371.2/6.471700.3-0.8
43,200
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする