飛距離、操作性、ファイト性能。すべての動作において卓越した性能に進化したキャスティングロッド。
【88-6/8】PE6~8号、プラグサイズ60~150g(160~230mm前後)に適したモデル。ロングレングスにティップ部を6パワー、バット部を8パワーに設定することで、スモールプラグを遠投し小型ベイトに付いている大型ヒラマサをターゲットにしたモデル。BTならではの超軽量ブランクは、これまでのロングロッドの概念を大きく覆す操作性を誇る。適合リールサイズ14000~18000。
【81-10】PE8~10号、プラグサイズ100~200g(220~300mm前後)に適したモデル。年々大型化するモンスターヒラマサや、リーフなどの浅場で根が荒いエリアや海外での大型GTがターゲット。大型ベイトに合わせた高重量ルアーのキャストのしやすさ、ヒット後も主導権を一切握らせないパワーファイトを信条としたスタイルに特化したモデル。適合リールサイズ14000~20000。