シルバーウルフ EX

シルバーウルフ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバーウルフ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバーウルフ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

己の直感が釣果となる。全てを操る最高峰のチニングロッド降臨。
【72MLB-S】キャストアキュラシーと操作性を徹底的に磨き上げたショートレングスモデル。狙ったポイントをピンスポットで撃ち抜き、スレたチヌに喰わせる絶妙なラインテンションコントロールを可能にするスペシャルロッド。
【80MB-S 】はるか沖のバージンスポットを狙い撃つロングレングスモデル。驚異の飛距離を実現しながら、7ftクラスと同等の感度と操作性を実現し、チヌに主導権を与えない強靭なバットパワーを兼ね備えた逸品。
【81-10 】軽量リグのフルキャストやジグヘッドのスイミングといった中層攻略までも視野に入れ開発したショートレングスモデル。7ft前半ならではの抜群の操作性を誇るブランクは、テクニカルな操作でスレたチヌにスイッチを入れる自在なアクションを可能にする。

継数(本)2カーボン含有率(%)99内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4154971072MLB-S (25年追加)ルアー:4~182.181.2/12.911389
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4154971980MB-S (25年追加)ルアー:5~212.441.3/12.4126100
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4154972872ML-S (25年追加)ルアー:4~182.181.2/13.011373
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする