曜日別特売

25 HRF SX

25 HRF SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 HRF SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 HRF SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 HRF SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

次世代のハードロックフィッシュゲームを形にしたスペシャルHRFロッド。
【69MHB】干潮時のゴロタ場や手前のストラクチャーをテンポよく探るのに最適なパワー系ショートベイトモデル。ボートでのバーチカルゲームはもちろん、プラグなどの巻き物も使いやすく設計。MHクラスのブランクにより、あらゆる魚種を狙える対応力も魅力の一本。
【74MHS】ジグヘッドスイミングやハードルアーを操り、手返しよく広範囲を探るのに最適なパワー系ショートスピニングモデル。ファーストテーパーよりに設計したブランクはチューブラー特有の反響感度を最大限手元に伝え、ルアーにまとわりつくような前アタリも明確に伝達する。
【83MB-S】魚種や場所、ルアーを選ばず、バーサタイルに使えるセミロングベイトモデル。バランスのとれたレングス設定により、幅広いウエイトのリグに対応しながら、新たに搭載されたメガトップRによる優れた負荷感度で、水中を鮮明に感じとり、より深いバイトへ持ち込む。
【86MHS】近年の定番である細糸PEでフリーリグを遠投するスタイルはもちろん、巻き物にも対応するバーサタイルスピニングモデル。繊細なチューブラーティップと筋肉質なブランクの相乗効果で圧倒的な反響感度を実現。遠投しながら広範囲をサーチするのに最適なアイテム。
【76MLB-S】メガトップR搭載でじゃれつくような前アタリから本アタリに持ち込む絶妙な操作を可能にしたライトバーサタイルベイトモデル。ベイトフィネスにも対応し、漁港の堤防やケーソンの際を2インチ前後の小型ワームと軽量なリグで喰わせにかかる攻め方を視野に入れた切り札的なアイテム。
【97M/MHS-S】バージンスポットを射抜く遠投性に優れたハイパワーなバットと、繊細かつハードソリッドのメガトップRをマッチングさせたロングスピニングモデル。先行者が攻め切れない遥か沖のターゲットを、フリーリグやスイミングワームをフルキャストして狙うのに最適なアイテム。
【910H/XHS】圧倒的なブランクパワーにより、重量系リグを思いのままフルキャストしたいアングラーに贈るパワー系ロングスピニングモデル。強靭なバットパワーとレングスでリグを遥か彼方へ届けるとともに、遠距離でもターゲットの上顎を貫く、鋭いフッキングを可能にする。
【93MHB】ベイトリールの性能を最大限生かした遠投を実現するロングベイトモデル。遥か沖の根から引きはがすバットパワーと弓のようにしなるブランクの遠投性を兼ね備え、張りのあるティップでリグを繊細に操作できるファーストテーパーに近い使用感は、まさに新感覚のアイテム。

継数(本)2カーボン含有率(%)99内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4155162769MHBルアー:5~402.061.8/11.1108121
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4155163674MHSルアー:5~402.241.8/11.9117112
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4155164583MB-Sルアー:5~302.511.1/11.6130128
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4155166186MHSルアー:5~402.591.8/13.6134130
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4155167076MLB-Sルアー:5~252.290.9/11.1119119
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4155167997M/MHS-Sルアー:5~402.921.1/13.6150148
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551688910H/XHSルアー:7~5032.0/14.6155173
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4155169793MHBルアー:5~402.821.9/14.6146144
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4155003569MHBルアー:5~402.061.8/11.1108121
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4155005174MHSルアー:5~402.241.8/11.9117112
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4155006083MB-Sルアー:5~302.511.1/11.6130128
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4155006986MHSルアー:5~402.591.8/13.6134130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4155007876MLB-Sルアー:5~252.290.9/11.1119119
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4155008797M/MHS-Sルアー:5~402.921.1/13.6150148
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41550096910H/XHSルアー:7~5032.0/14.6155173
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4155010593MHBルアー:5~402.821.9/14.6146144
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4155003569MHB4155162769MHB69MHB 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155162725 HRF SXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
4155005174MHS4155163674MHS74MHS 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155163625 HRF SXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
4155006083MB-S4155164583MB-S83MB-S 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155164525 HRF SXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
4155006986MHS4155166186MHS86MHS 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155166125 HRF SXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
4155007876MLB-S4155167076MLB-S76MLB-S 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155167025 HRF SXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
4155008797M/MHS-S4155167997M/MHS-S97M/MHS-S 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155167925 HRF SXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
41550096910H/XHS41551688910H/XHS910H/XHS 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155168825 HRF SXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
4155010593MHB4155169793MHB93MHB 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155169725 HRF SXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする