DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
25 ソルティガ(ベイト)
大型魚からの挑戦にこたえる、真の強さ。あw
付属品
取扱説明書、アンケート登録ID番号カード、スプール交換用レンチ(T10)、リールバッグ(スウェード調)、スタンドカバー→リールやロッドへの傷つき防止、および様々なリールシートへの相性を合わせるためガタ付き防止を目的としています。
ベアリング
(ボール/ローラー):8/2
糸巻き量(号-m)
標準:3-600/4-500/6-300
ドラグ力(Kg)
13
標準自重(g)
705
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41550437
35(右巻き)
5.1
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41550446
35L(左巻き)
5.1
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41550455
35H(右巻き)
5.8
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41550471
35HL(左巻き)
5.8
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください