曜日別特売

エメラルダス ストイスト ST(アウトガイドモデル)

エメラルダス ストイスト ST(アウトガイドモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト ST(アウトガイドモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト ST(アウトガイドモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「RT」とは性格が異なる新たなフラッグシップ「ST」が誕生
沖縄を中心とした南方エリアにおける、ボートからのレッドモンスターがターゲット。アタリを取るためのティップは繊細でありながら、その強いバットパワーは重めのボートエギから、「エギ+シンカー」の重量級リグまで対応。強めのジャークでしっかりエギを動かせると共に、ディープエリアからモンスターを引っ張り上げる強靭なパワーを保持。黎明期からこの釣りに拘る山田ヒロヒトのこだわりが詰まったモデル。

全長(m)2.13元径(mm)0.8/9.9継数(本)2仕舞(cm)111標準自重(g)84適合ライン(号)0.6~1.5カーボン含有率(%)99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4155069070MMH-S(25年追加)
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする