曜日別特売

オーバーゼア

オーバーゼア - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

遠投性を大幅に強化した、サーフマルチルアーロッドのエントリーモデル。
【109ML/M-4】マイルドなMLパワーのティップとMパワーの強いバットを持ち合わせたフィネスロッド。ジグヘッドリグをはじめ、12cm前後のミノーやシンキングペンシルに対応。ただ巻きやリフト&フォールといったアクションを得意とする。遠浅のフィールドに最適なロングレングス。
【1010M/MH-4】遠投で沖のブレイクを攻めるためのハイパワーロングモデル。ヘビーシンキングミノーやヘビーシンキングペンシルをシャープに弾き飛ばす。ただ巻きやリフト&フォールのほか、シャクるようなアクションにも対応する。

継数(本)2カーボン含有率(%)97内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41550419109ML/M-4 (25年追加)ルアー:7~453.281.8/15.4168175
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
415504281010M/MH-4 (25年追加)ルアー:10~603.32.2/16.9169185
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする