ハートランド リベラリスト

ハートランド リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ハートランド リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ハートランド リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ハートランド リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ターゲットに外道無し
その時その場所で釣れる魚たちと自由気ままに遊ぶ、村上晴彦の精神を具現。
淡水・海水も問わない魚種分類不能のザ・ルアーロッド、それがHEARTLAND LIBERALIST

継数(本)3カーボン含有率(%)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41550665803MLRS-25 (25年追加)2.441.6/12.4104140MAX1.5
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41550681863ML+RS-25 (25年追加)2.591.8/13.4111150MAX2
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする