曜日別特売

スティーズ(スピニングモデル)

スティーズ(スピニングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(スピニングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(スピニングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(スピニングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

弾性率レースはもはや過去の遺物。極減樹脂量こそがブランクの”筋肉”
Shore Competition SC SUPER FINESSE VERSATILE
近年のさらなるタフ化は超フィネスリグの必要性を増やし、キャスト精度や操作性において妥協が許されない状況へ。
今まで専用ロッドを用いていたスモールプラグにも対応し、ショアコンペティションモデルとして求めるバーサタイル性も適えたスーパーフィネスモデル、それがファイヤーフラッシュFスペック。
タックルが限られるオカッパリにおいて、スピニングタックルで扱うリグ・ルアーの大 半をカバーしてきたファイヤーフラッシュをベースに、より軽量なリグを扱うために、ティップは微かな抵抗感にも反応する柔軟性がありながら、手感度に極めて優れる「”へ”の字テーパー」のメガトップRを搭載。ティップでリグを繊細に操作出来つつも、バットまでパラボリックに曲がるマルチテーパーデザインによりキャストのしやすさと、シャッドのノリの良さを両立。
綿密に調整したテーパーにULながらSVFコンパイルXの筋肉質ブランクの反発力も相まって、フッキングパワーも申し分なし。より軽量リグを狙ったスポットへ入れやすく、より繊細な操作性を求め、ファイヤーフラッシュから2”ショート化しつつもファイヤーフラッシュと併用する上での使用感の差異は最小限に。
ブランクのみならずグリップもさらなる軽量化を求め、新たにデザイン。ガイドもその軽さから、しなやかなブランクスをよりシャープに仕上げてくれるAGSを搭載し、釣り勝てるスーパーフィネスバーサタイルに仕上がった。

タイプコードネーム:FIRE FLASH F-SPEC全長(m)1.88元径(mm)1.1/10.4継数(本)2仕舞(cm)165標準自重(g)68適合ライン(号)0.15~0.8適合ライン(lb)1.5~4カーボン含有率(%)99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41550595SC S62UL-SV・ST・AGS (25年追加)
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする