TATULA TW 300/400

TATULA TW 300/400 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TATULA TW 300/400 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

Toughness & Durability! 待望のヘビーライン対応TWS搭載機。ビッグベイト・ジャイアントベイトでのモンスター狙いに。
「HYPERDRIVE DESIGN」による初期性能が長く続くことを目指した設計思想の次世代ベイトリール。
滑らかな回転が持続するHYPERDRIVE DIGIGEAR搭載。
HYPER ARMED HOUSING、ギアとスプールを強く高精度で支持。直径43mm超々ジュラルミンマグフォーススプール搭載。

ベアリング(ボール/ローラー):7/1内容量1個
注意
※ハンドルノブS 交換可
※ソルト対応
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
巻取長さ(mm)
ギア比
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547759300(ハンドル1回転)8506.3標準:3-285_5-160標準(ナイロン)20-185_25-145325
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
41547768400H(ハンドル1回転)9507.1標準:5-215_6-180標準(ナイロン)25-180_30-140335
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする