25 紅牙 IC 150-C

25 紅牙 IC 150-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 紅牙 IC 150-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 紅牙 IC 150-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 紅牙 IC 150-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 紅牙 IC 150-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 紅牙 IC 150-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

もはや巻くこと自体が快感。「ずっと巻いていたい」リールをタイラバアングラーへ。
タイラバゲームのスタンダードとなる150サイズに新シリーズがデビュー。紅牙IC150-Cは次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVEDIGIGEAR」に手を加えた。「巻き」が最も重要なタイラバにおいては、低負荷~高負荷まで滑らかな回転性能を求める必要がある。そのため、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、フレーム、ハンドル側サイドプレート、セットプレートにアルミニウム合金を採用し、高負荷のディープタイラバや大鯛がヒットしても安心なボディ剛性を誇る。そして、タイラバで最も使用する低ドラグ域の調整幅を広げる設定を施し、ATDやシンクロレベルワインド、電子ドラグサウンドを採用することで、これまで以上に安心してやり取りが可能となった。さらに紅牙IC150-Cはスマートフォンと「繋がる」DAIWA CONNECTEDに対応。DAIWAアプリと接続することで、ドテラ状態での水深を把握できたり、どのくらいの巻上速度& 落下速度に反応が良かったか振り返りが可能。基本性能の向上とDAIWACONNECTEDがタイラバゲームの新たなステージへ誘う。

ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1自重(g)275糸巻き量(号-m)1-400、2-200ドラグ力(Kg)7内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
巻取長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41549299150P-C(右巻き)4.854
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41549326150L-C(左巻き)6.370
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41549335150H-C(右巻き)7.180
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41551365150PL-C4.854
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41551381150-C6.370
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41551408150HL-C7.180
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41549308150PL-C(左巻き)4.854
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41549317150-C(右巻き)6.370
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41549351150HL-C(左巻き)7.180
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41551356150P-C4.854
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41551390150L-C6.370
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41551399150H-C7.180
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41549308150PL-C(左巻き)41551365150PL-C150PL-C(左巻き) 25 紅牙 IC 150-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155136525 紅牙 IC 150-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
41549317150-C(右巻き)41551381150-C150-C(右巻き) 25 紅牙 IC 150-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155138125 紅牙 IC 150-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
41549351150HL-C(左巻き)41551408150HL-C150HL-C(左巻き) 25 紅牙 IC 150-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155140825 紅牙 IC 150-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
41551356150P-C41549299150P-C(右巻き)150P-C 25 紅牙 IC 150-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154929925 紅牙 IC 150-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
41551390150L-C41549326150L-C(左巻き)150L-C 25 紅牙 IC 150-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154932625 紅牙 IC 150-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
41551399150H-C41549335150H-C(右巻き)150H-C 25 紅牙 IC 150-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154933525 紅牙 IC 150-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする