曜日別特売

25 タトゥーラ TW 200

25 タトゥーラ TW 200 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 タトゥーラ TW 200 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 タトゥーラ TW 200 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 タトゥーラ TW 200 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

”TOUGH”を追求したグローバルモデルに200サイズデビュー!
高ラインキャパ&高ドラグ力を実現。中型~大型ルアーまで幅広くカバーするパワフルベイト。巻上げパワーも強く、ビッグベイト等の対応力の高さも実現。Φ38mm超々ジュラルミンマグフォーススプール搭載。

ベアリング(数BB/ローラ―)7 / 1糸巻き量(号-m)3-200糸巻量(lb-m)16-170、20-135内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
巻取長さ(cm)
ドラグ力(Kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41549509200H(右巻き)7.3876
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
41549518200HL(左巻き)7.3876
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
41549527200XH(右巻き)8.41005.5
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
41549536200XHL(左巻き)8.41005.5
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする