潤工社
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル
伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途
高周波機器、小型機器の配線。
材質
【誘電体】FEP
色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆材
FEP
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
関連資料:
(0.46MB)
全10種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
【内部】0.3
【内部】0.54
内容量
選択してください
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
参考
外径(Φmm)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558925
DFS020 ハイ (0.8D)
1本(10m)
0.8D相当
【誘電体】0.88
【内部】7/0.10【外部】27/0.10
【内部】0.3
1.28
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558941
DFS020 ハイ (0.8D)
1本(20m)
0.8D相当
【誘電体】0.88
【内部】7/0.10【外部】27/0.10
【内部】0.3
1.28
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558950
DFS020 ハイ (0.8D)
1本(30m)
0.8D相当
【誘電体】0.88
【内部】7/0.10【外部】27/0.10
【内部】0.3
1.28
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558959
DFS020 ハイ (0.8D)
1本(50m)
0.8D相当
【誘電体】0.88
【内部】7/0.10【外部】27/0.10
【内部】0.3
1.28
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558968
DFS020 ハイ (0.8D)
1本(100m)
0.8D相当
【誘電体】0.88
【内部】7/0.10【外部】27/0.10
【内部】0.3
1.28
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558977
DFS030 ハイ (1.5D)
1本(10m)
1.5D相当
【誘電体】1.51
【内部】7/0.18
【内部】0.54
2.51
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558986
DFS030 ハイ (1.5D)
1本(20m)
1.5D相当
【誘電体】1.51
【内部】7/0.18
【内部】0.54
2.51
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558995
DFS030 ハイ (1.5D)
1本(30m)
1.5D相当
【誘電体】1.51
【内部】7/0.18
【内部】0.54
2.51
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559011
DFS030 ハイ (1.5D)
1本(50m)
1.5D相当
【誘電体】1.51
【内部】7/0.18
【内部】0.54
2.51
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559020
DFS030 ハイ (1.5D)
1本(100m)
1.5D相当
【誘電体】1.51
【内部】7/0.18
【内部】0.54
2.51
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表