潤工社
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途
可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。
使用温度範囲(℃)
-100~150
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
ETFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ無酸素軟銅
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
ケーブルサイズ(SQ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559126
ETFE 0.125SQ アオ
1本(10m)
青
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559135
ETFE 0.125SQ アオ
1本(20m)
青
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559151
ETFE 0.125SQ アオ
1本(30m)
青
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559160
ETFE 0.125SQ アオ
1本(50m)
青
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559169
ETFE 0.125SQ アオ
1本(100m)
青
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559178
ETFE 0.125SQ アカ
1本(10m)
赤
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559187
ETFE 0.125SQ アカ
1本(20m)
赤
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559196
ETFE 0.125SQ アカ
1本(30m)
赤
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559205
ETFE 0.125SQ アカ
1本(50m)
赤
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559221
ETFE 0.125SQ アカ
1本(100m)
赤
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559230
ETFE 0.125SQ キ
1本(10m)
黄
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559239
ETFE 0.125SQ キ
1本(20m)
黄
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559248
ETFE 0.125SQ キ
1本(30m)
黄
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559257
ETFE 0.125SQ キ
1本(50m)
黄
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559266
ETFE 0.125SQ キ
1本(100m)
黄
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559275
ETFE 0.125SQ クロ
1本(10m)
黒
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559291
ETFE 0.125SQ クロ
1本(20m)
黒
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559300
ETFE 0.125SQ クロ
1本(30m)
黒
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559309
ETFE 0.125SQ クロ
1本(50m)
黒
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559318
ETFE 0.125SQ クロ
1本(100m)
黒
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559327
ETFE 0.125SQ シロ
1本(10m)
白
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559336
ETFE 0.125SQ シロ
1本(20m)
白
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559345
ETFE 0.125SQ シロ
1本(30m)
白
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559361
ETFE 0.125SQ シロ
1本(50m)
白
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559370
ETFE 0.125SQ シロ
1本(100m)
白
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559379
ETFE 0.125SQ チャ
1本(10m)
茶
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559388
ETFE 0.125SQ チャ
1本(20m)
茶
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559397
ETFE 0.125SQ チャ
1本(30m)
茶
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559406
ETFE 0.125SQ チャ
1本(50m)
茶
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559415
ETFE 0.125SQ チャ
1本(100m)
茶
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559431
ETFE 0.125SQ ミドリ
1本(10m)
緑
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559440
ETFE 0.125SQ ミドリ
1本(20m)
緑
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559449
ETFE 0.125SQ ミドリ
1本(30m)
緑
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559458
ETFE 0.125SQ ミドリ
1本(50m)
緑
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559467
ETFE 0.125SQ ミドリ
1本(100m)
緑
3/22/0.05
0.51
0.81
0.125
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559476
ETFE 0.2SQ アオ
1本(10m)
青
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559485
ETFE 0.2SQ アオ
1本(20m)
青
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559501
ETFE 0.2SQ アオ
1本(30m)
青
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559510
ETFE 0.2SQ アオ
1本(50m)
青
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559519
ETFE 0.2SQ アオ
1本(100m)
青
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559528
ETFE 0.2SQ アカ
1本(10m)
赤
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559537
ETFE 0.2SQ アカ
1本(20m)
赤
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559546
ETFE 0.2SQ アカ
1本(30m)
赤
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559555
ETFE 0.2SQ アカ
1本(50m)
赤
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559571
ETFE 0.2SQ アカ
1本(100m)
赤
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559580
ETFE 0.2SQ キ
1本(10m)
黄
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559589
ETFE 0.2SQ キ
1本(20m)
黄
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559598
ETFE 0.2SQ キ
1本(30m)
黄
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559607
ETFE 0.2SQ キ
1本(50m)
黄
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559616
ETFE 0.2SQ キ
1本(100m)
黄
3/34/0.05
0.64
0.94
0.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表