AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線

AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線 - 潤工社

電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。

用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
関連資料:(0.42MB)
注意
※UL規格非対応品
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
ケーブルサイズ(SQ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557927AG51C010TO アオ1本(10m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
41557936AG51C010TO アオ1本(20m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
41557945AG51C010TO アオ1本(30m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41557961AG51C010TO アオ1本(50m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41557970AG51C010TO アオ1本(100m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41557979AG51C010TO アカ1本(10m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
41557988AG51C010TO アカ1本(20m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
41557997AG51C010TO アカ1本(30m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558006AG51C010TO アカ1本(50m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558015AG51C010TO アカ1本(100m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558031AG51C010TO シロ1本(10m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558040AG51C010TO シロ1本(20m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558049AG51C010TO シロ1本(30m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558058AG51C010TO シロ1本(50m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558067AG51C010TO シロ1本(100m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558076AG51C020TO アオ1本(10m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558085AG51C020TO アオ1本(20m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558101AG51C020TO アオ1本(30m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558110AG51C020TO アオ1本(50m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558119AG51C020TO アオ1本(100m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558128AG51C020TO アカ1本(10m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558137AG51C020TO アカ1本(20m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558146AG51C020TO アカ1本(30m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558155AG51C020TO アカ1本(50m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558171AG51C020TO アカ1本(100m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558180AG51C020TO シロ1本(10m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558189AG51C020TO シロ1本(20m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558198AG51C020TO シロ1本(30m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558207AG51C020TO シロ1本(50m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558216AG51C020TO シロ1本(100m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558225AG51C030TO アオ1本(10m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558241AG51C030TO アオ1本(20m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558250AG51C030TO アオ1本(30m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558259AG51C030TO アオ1本(50m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558268AG51C030TO アオ1本(100m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558277AG51C030TO アカ1本(10m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558286AG51C030TO アカ1本(20m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558295AG51C030TO アカ1本(30m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558311AG51C030TO アカ1本(50m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558320AG51C030TO アカ1本(100m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558329AG51C030TO シロ1本(10m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558338AG51C030TO シロ1本(20m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558347AG51C030TO シロ1本(30m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558356AG51C030TO シロ1本(50m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558365AG51C030TO シロ1本(100m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558381AG51C040TO アオ1本(10m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558390AG51C040TO アオ1本(20m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558399AG51C040TO アオ1本(30m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558408AG51C040TO アオ1本(50m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558417AG51C040TO アオ1本(100m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする