曜日別特売

AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線

AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線 - 潤工社

電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。

用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)250材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
関連資料:(0.42MB)
注意
※UL規格非対応品
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
ケーブルサイズ(SQ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41558679AG52C010 TO シロ1本(10m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558688AG52C010 TO シロ1本(20m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558697AG52C010 TO シロ1本(30m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558706AG52C010 TO シロ1本(50m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558715AG52C010 TO シロ1本(100m)3/22/0.050.511.210.125
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558731AG52C020 TO シロ1本(10m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558740AG52C020 TO シロ1本(20m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558749AG52C020 TO シロ1本(30m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558758AG52C020 TO シロ1本(50m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558767AG52C020 TO シロ1本(100m)3/34/0.050.641.340.2
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558776AG52C030 TO シロ1本(10m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558785AG52C030 TO シロ1本(20m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558801AG52C030 TO シロ1本(30m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558810AG52C030 TO シロ1本(50m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558819AG52C030 TO シロ1本(100m)3/51/0.050.821.520.3
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558828AG52C040 TO シロ1本(10m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558837AG52C040 TO シロ1本(20m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558846AG52C040 TO シロ1本(30m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558855AG52C040 TO シロ1本(50m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558871AG52C040 TO シロ1本(100m)3/85/0.051.11.80.5
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558880AG52C050 TO シロ1本(10m)7/55/0.051.281.980.75
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558889AG52C050 TO シロ1本(20m)7/55/0.051.281.980.75
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558898AG52C050 TO シロ1本(30m)7/55/0.051.281.980.75
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558907AG52C050 TO シロ1本(50m)7/55/0.051.281.980.75
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41558916AG52C050 TO シロ1本(100m)7/55/0.051.281.980.75
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする