潤工社
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル
高周波伝送用極細同軸ケーブルです。
用途
小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。
材質
【誘電体】FEP
色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
被覆材
ETFE
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
関連資料:
(0.47MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
導体
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559029
DFS 241 ハイ
1本(10m)
【誘電体】0.42
【内部】7/0.05
【内部】0.15
【外部】16打/3本/0.05mm
0.81
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559038
DFS 241 ハイ
1本(20m)
【誘電体】0.42
【内部】7/0.05
【内部】0.15
【外部】16打/3本/0.05mm
0.81
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559047
DFS 241 ハイ
1本(30m)
【誘電体】0.42
【内部】7/0.05
【内部】0.15
【外部】16打/3本/0.05mm
0.81
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559056
DFS 241 ハイ
1本(50m)
【誘電体】0.42
【内部】7/0.05
【内部】0.15
【外部】16打/3本/0.05mm
0.81
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559065
DFS 241 ハイ
1本(100m)
【誘電体】0.42
【内部】7/0.05
【内部】0.15
【外部】16打/3本/0.05mm
0.81
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559081
DFS 270 ハイ
1本(10m)
【誘電体】0.66
【内部】7/0.08
【内部】0.24
【外部】16打/4本/0.05mm
1.09
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41559090
DFS 270 ハイ
1本(20m)
【誘電体】0.66
【内部】7/0.08
【内部】0.24
【外部】16打/4本/0.05mm
1.09
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559099
DFS 270 ハイ
1本(30m)
【誘電体】0.66
【内部】7/0.08
【内部】0.24
【外部】16打/4本/0.05mm
1.09
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559108
DFS 270 ハイ
1本(50m)
【誘電体】0.66
【内部】7/0.08
【内部】0.24
【外部】16打/4本/0.05mm
1.09
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41559117
DFS 270 ハイ
1本(100m)
【誘電体】0.66
【内部】7/0.08
【内部】0.24
【外部】16打/4本/0.05mm
1.09
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表