Panasonic(パナソニック)
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。
ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター
キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
色
ホワイト
型
埋込型
極数
8極8心
規格
CAT5
表示
「LAN」表示付
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562188
NR3160W
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません