Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト
コスモシリーズワイド21
色
ホワイト
適合プレート
コンセントプレート3コ用
種類
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント
仕様
絶縁枠付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562529
WTF113248W
15
125
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意