Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック
アドバンスシリーズ
仕様
金属枠付
色
ブラック
種類
埋込接地ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート3コ用
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562581
WTL13123B
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意