アドバンスシリーズ トリプルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト

アドバンスシリーズ トリプルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

アドバンスシリーズ

仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562355WTL13033W
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41562355
2026-01-29
用途: リフォーム
なし

製品は問題ないです。
発送もスムーズでしたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする