曜日別特売

コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト

コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト - Panasonic(パナソニック)

コスモシリーズワイド21

ホワイト適合プレートコンセントプレート1コ用種類埋込抜け止めシングル接地コンセント仕様送り端子なし定格電圧(V)125定格電流(A)15内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562319WN1161SW15125
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする