曜日別特売

コスモシリーズワイド21 ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト

コスモシリーズワイド21 ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト - Panasonic(パナソニック)

コスモシリーズワイド21

仕様絶縁枠付ホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562660WTF15024WK
4,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする