Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズワイド21 抜け止め接地付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト
コスモシリーズワイド21
仕様
金属枠付
色
ホワイト
種類
埋込抜け止め接地ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート3コ用
内容量
1箱(5個)
注意
※右に回した状態で無理に引き抜かないでください。コンセントの刃受けが変形し、プラグを保持する力が低下します。また、破損の原因になります。
※
※極性付プラグは使用できません。
※
※電源プラグの刃の保持部がゴム製などで軟らかい場合、容易に回すことができない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562486
WTF11623WK
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意