フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント

フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント - Panasonic(パナソニック)フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント - Panasonic(パナソニック)
適合プレートフルカラー3コ用プレート種類埋込接地コンセント仕様アースターミナル付、送り端子なしフラットタイプ15A/20A兼用定格電圧(V)125定格電流(A)20内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562599WN193120125
9,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする