Panasonic(パナソニック)
フルカラーコンセント シングルコンセント
適合プレート
フルカラー1コ用プレート
タイプ
抜け止め
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562267
WN1061
15
125
埋込コンセント
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
41562310
WN1161
15
125
埋込接地コンセント
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意