Panasonic(パナソニック)
フルカラー高容量 15A/20A兼用 コンセント
仕様
送り端子なし
タイプ
15A/20A兼用
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
適合プレート
フルカラー1コ用プレート
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562301
WN1821
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意