Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用接地コンセント 金属枠付 ホワイト
コスモシリーズワイド21
色
ホワイト
適合プレート
コンセントプレート3コ用
種類
埋込接地コンセント
仕様
送り端子なし
タイプ
金属枠付
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15/20
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562477
WTF19223WK
15/20
250
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意