曜日別特売

アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック

アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック - Panasonic(パナソニック)

アドバンスシリーズ

ブラック適合プレートコンセントプレート3コ用種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント仕様金属枠付定格電圧(V)125定格電流(A)15内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562547WTL11323B15125
5,650
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする