Panasonic(パナソニック)
仮設用 露出ダブルコンセント ホワイト
展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。
電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に
フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
色
ホワイト
タイプ
仮設用・フル端子
種類
露出ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
内容量
1箱(10個)
注意
※容易に電線の取り外しが可能な構造のため、常設でのご使用はおすすめしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562678
WK1212SW
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意