Panasonic(パナソニック)
リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用
リファインシリーズ
薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
仕様
速結端子、フル端子
種類
露出接地コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
Φ1.6、Φ2
内容量
1箱(5個)
注意
※棒型圧着端子、絶縁ホルダー付棒型圧着端子は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562739
WKS216
¥
5,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意