Panasonic(パナソニック)
15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型
タイプ
巻締端子式、15A/20A兼用
種類
接地角型コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562730
WK3811
125
20
-
¥
9,700
¥
8,198
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
69923501
WK3811【ワケあり】
125
20
※理由あり(未使用・未開封)
¥
9,700
¥
8,198
¥
6,598
アウトレット
¥
7,258
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意