フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー

フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー - Panasonic(パナソニック)

回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。

用途3コ用、露出・埋込両用クリームグレー仕様抜け止め式・アースターミナル付種類フル防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15内容量1箱(5個)
注意
※右に回した状態で無理に引き抜かないでください。コンセントの刃受けが変形し、プラグを保持する力が低下します。また、破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562757WK2113K12515
10,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする