Panasonic(パナソニック)
フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途
露出・埋込両用
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
色
クリームグレー
種類
フル接地防水ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
内容量
1箱(5個)
注意
※右に回した状態で無理に引き抜かないでください。コンセントの刃受けが変形し、プラグを保持する力が低下します。また、破損の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562766
WK4105
¥
11,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意