Benry
アームストッパー(鉄製)
木ネジ付き。
左右兼用。
材質
鉄
質量(kg)
【安全扉】40以内
仕上
ニッケルメッキ
可動範囲(mm)
【長さ】110~170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557848
SB-AST170
¥
1,400
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください